Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51005000
Cod. Produttore
51005000
Cod. EAN
8012952629019

Informazioni di prodotto

FARO 1237 SAP-E 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Faro industriale modello 1237 SAP-E 70 CNR-L di colore grigio RAL 9007, progettato per applicazioni elettriche professionali. Questo faro garantisce un'illuminazione potente e affidabile, ideale per ambienti che richiedono resistenza e prestazioni elevate. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni in contesti industriali e tecnici, assicurando durabilità e efficienza nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65