Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51050300
Cod. Produttore
51050300
Cod. EAN
8012952024333

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso
  • Diffusore policarbonato opale
  • Portalampada E27 e 2G11
  • Verniciatura anticorrosione
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Grado protezione IP43 IK10
  • Certificazione Europea ENEC
  • Serie: 1235 Faro

Documentazione tecnica

Il faro modello 1235 è caratterizzato da un corpo in alluminio estruso di forma cilindrica con diametro 180 mm, che garantisce robustezza e durabilità. Il diffusore è realizzato in policarbonato opale infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata nel tempo. Il portalampada è disponibile in due versioni: in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso per attacco 2G11, oppure in ceramica con contatti argentati per attacco E27, offrendo versatilità nell’installazione. La verniciatura si compone di un ciclo a immersione con pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, che conferisce un’ottima protezione e finitura estetica in colore grafite. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in cavetto rigido o capicordato, dotato di isolamento in PVC-HT o silicone con calza di vetro, garantendo sicurezza e affidabilità. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP43 e IK10, certificato ENEC per la conformità europea. Questo faro unisce design funzionale e materiali di qualità per un’illuminazione efficiente e duratura in ambienti esterni. Descrizione del produttore: FARO 1235 MAX 75 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Faro LED 1235 Max 75 S grafite per esterni residenziali