Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51040400
Cod. Produttore
51040400
Cod. EAN
8012952113655

Informazioni di prodotto

FARO 1234 MAX 75 S ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il faro modello 1234 è realizzato con un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro 180 mm, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il diffusore è in policarbonato opale infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, che assicura una diffusione uniforme della luce e una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici. Lo schermo lamellare è in alluminio pressofuso, mentre il portalampada è disponibile in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso per attacco 2G11 oppure in ceramica con contatti argentati per attacco E27. La verniciatura è un ciclo a liquido ad immersione con pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, completata da una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, che assicura un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in cavo rigido o capicordato, dotato di isolamento resistente fino a 90°C e morsettiera 2P+T che supporta conduttori fino a 4 mm². Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP43 e IK10, ed è certificato ENEC. È progettato con ottica antinquinamento luminoso, ideale per installazioni in zona 3 secondo la norma UNI10819, garantendo efficienza e sicurezza nell'illuminazione esterna. Descrizione del produttore: FARO 1234 MAX 75 S GREY9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Faro LED 1234 MAX 75 S IP43 IK10 illuminazione esterni