Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51040300
Cod. Produttore
51040300
Cod. EAN
8012952024296

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio estruso Ø180mm
  • Diffusore: policarbonato opale V2
  • Grado di protezione: IP43 IK10
  • Alimentazione: 230V/50Hz
  • Base lampada: E27
  • Verniciatura: ciclo epossidico + acrilico
  • Normativa: EN60598-1, ENEC
  • Serie: 1234 Faro

Documentazione tecnica

Il faro modello 1234 è realizzato con un corpo in alluminio estruso di forma cilindrica con diametro 180 mm, garantendo robustezza e durata. Il diffusore è in policarbonato opale, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per una lunga resistenza agli agenti atmosferici. Lo schermo lamellare in alluminio pressofuso assicura una protezione efficace e un design funzionale. Il portalampada è disponibile con attacco E27 o 2G11, con materiali di alta qualità come policarbonato bianco, bronzo fosforoso e ceramica con contatti argentati, per garantire affidabilità e sicurezza. Il ciclo di verniciatura a liquido comprende una pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e una finitura acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, ideale per ambienti esterni. Il cablaggio supporta alimentazione a 230V/50Hz con cavi resistenti a 90°C e morsettiera 2P+T per conduttori fino a 4 mm². Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP43 e IK10, certificato ENEC, e presenta un’ottica antinquinamento luminoso, adatta per installazioni in zona 3 secondo UNI10819. Il faro ha un peso di 3,10 kg e supporta lampade fino a 75 watt, con finitura colore grafite. Descrizione del produttore: FARO 1234 MAX 75 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Faro LED 75W corpo alluminio IP43 esterni grafite