Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51030400
Cod. Produttore
51030400
Cod. EAN
8012952113839

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso
  • Diffusore in policarbonato opale
  • Portalampada E27 e 2G11
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Grado protezione IP65 IK10
  • Verniciatura anticorrosione UV
  • Dotazione con presa-spina e valvola
  • Serie 1233 Faro

Documentazione tecnica

Il faro modello 1233 MAX 75 S GREY9007 presenta un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro 180 mm, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il diffusore è realizzato in policarbonato opale infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, che assicura una diffusione uniforme della luce e resistenza agli agenti atmosferici. Il portalampada è disponibile in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso per attacco 2G11, oppure in ceramica con contatti argentati per attacco E27, offrendo versatilità nelle soluzioni di illuminazione. La verniciatura è eseguita con un ciclo a immersione che include pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e finitura acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, per una protezione ottimale contro nebbie saline e agenti esterni. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in cavo rigido o capicordato, dotato di morsettiera 2P+T per conduttori fino a 4 mm². Il faro è fornito con base e tirafondi da interrare, presa-spina per installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, è certificato ENEC e presenta un’ottica antinquinamento luminoso, ideale per installazioni in zona 3 secondo UNI10819. Questo faro unisce efficienza, sicurezza e resistenza per applicazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: FARO 1233 MAX 75 S GREY9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

Produttore

Faro LED 1233 MAX 75 S IP65 IK10 per esterni residenziali