Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51030300
Cod. Produttore
51030300
Cod. EAN
8012952024265

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso Ø180 mm
  • Diffusore in policarbonato opale V2
  • Attacco lampada E27 / 2G11
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Grado protezione IP65 IK10
  • Verniciatura cataforesi epossidica
  • Dotazione base e tirafondi per interramento
  • Serie 1233 Faro

Documentazione tecnica

Il faro 1233 MAX 75 S è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un corpo in alluminio estruso con sezione cilindrica di diametro 180 mm, verniciato con un ciclo a immersione che garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore è realizzato in policarbonato opale infrangibile e autoestinguente, anch'esso stabilizzato ai raggi UV, assicurando durata e sicurezza. Il portalampada è disponibile in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso per attacco 2G11 o in ceramica con contatti argentati per attacco E27. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio conforme alle normative CEI, completo di morsettiera 2P+T. Il faro è dotato di base e tirafondi per interramento, presa-spina per installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Garantisce protezione IP65 e IK10, conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con certificazione europea ENEC. L’ottica è progettata per minimizzare l’inquinamento luminoso, ideale per installazioni in zona 3 secondo UNI10819. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici. Descrizione del produttore: FARO 1233 MAX 75 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Faro LED 1233 MAX 75 S grafite per esterni IP65 IK10