Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51023800
Cod. Produttore
51023800
Cod. EAN
8012952024241

Informazioni di prodotto

FARO 1232 SAP-E 70 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro SAP-E da 70 watt con corpo in grafite, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo faro è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione robusta e performante, assicurando un'illuminazione potente e affidabile. La sua struttura resistente lo rende adatto a diverse condizioni d'uso, offrendo un prodotto di qualità per impianti elettrici professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65