Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51000639
Cod. Produttore
51000639
Cod. EAN
8012952177619

Informazioni di prodotto

FARO 1232 LED 13W CLD GRAFITE 3000K
Il faro 1232 è una soluzione di illuminazione esterna progettata per garantire eleganza e discrezione negli spazi all'aperto. Realizzato con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica e diametro di 180 mm, è caratterizzato da un diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. La finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV conferisce durabilità e protezione, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Dotato di sorgente luminosa LED da 13W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 776 lumen, offre un'illuminazione efficiente e confortevole con un indice di resa cromatica superiore a 80. Il faro è resistente agli urti (IK10) e garantisce un grado di protezione IP66, ideale per installazioni esterne. Completo di valvola anticondensa e connettore impermeabile per il collegamento alla linea di alimentazione, assicura affidabilità e sicurezza con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0.9. La sua altezza è di 510 mm e il peso di 3.9 kg, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa soluzione è ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e architetture creando ambienti accoglienti e confortevoli. Descrizione del produttore: Faro - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

510 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

13 W

Rendimento luminoso delle lampade

60 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K