Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51023600
Cod. Produttore
51023600
Cod. EAN
8012952082838

Informazioni di prodotto

FARO 1232 JM-E 70 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro modello 1232 JM-E 70 CNR-L in colore grafite, progettato per applicazioni elettriche. Questo faro unisce funzionalità e design moderno, offrendo un'illuminazione efficiente e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose performanti. La sua struttura compatta e il colore grafite lo rendono adatto a molteplici installazioni, integrandosi facilmente in diversi contesti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65