Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51003800
Cod. Produttore
51003800
Cod. EAN
8012952024104

Informazioni di prodotto

FARO 1230 SAP-E 70 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro industriale SAP-E da 70 watt con attacco CNR-L, caratterizzato da una finitura color grafite. Progettato per garantire un'illuminazione potente e affidabile in ambienti professionali, questo faro è ideale per applicazioni che richiedono alta efficienza e durata nel tempo. La struttura robusta e il design funzionale assicurano una facile installazione e una lunga resistenza agli agenti esterni, rendendolo una soluzione perfetta per l'illuminazione di spazi esterni o industriali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65