Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51000400
Cod. Produttore
51000400
Cod. EAN
8012952099508

Informazioni di prodotto

FARO 1230 MAX 75 S ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il faro 1230 MAX 75 S GREY9007 è un apparecchio di illuminazione progettato per esterni, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso con sezione cilindrica di diametro 180 mm, che garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV per una lunga durata nel tempo. L'ottica è progettata per ridurre l'inquinamento luminoso, rendendo il prodotto ideale per installazioni in zona 3 secondo la normativa UNI10819. Il portalampada è disponibile con attacco E27, con contatti in bronzo fosforoso o ceramica argentata, assicurando affidabilità e sicurezza. La verniciatura è eseguita con un ciclo a immersione che comprende pretrattamento, cataforesi e finitura acrilica bicomponente, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in PVC-HT resistente fino a 90°C e morsettiera 2P+T per una facile connessione. Il faro è dotato di base e tirafondi da interrare, presa-spina per installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Il prodotto è certificato secondo le norme EN60598-1, CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, garantendo elevata protezione contro polvere, acqua e urti meccanici. Il peso è di 5,93 kg e supporta lampade fino a 75W. La finitura colore è GREY9007, una tonalità grigio scuro elegante e resistente. Descrizione del produttore: FARO 1230 MAX 75 S GREY9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Faro 1230 MAX 75W LED per esterni corpo alluminio IP65 IK10