Descrizione del prodotto
La famiglia Faro è progettata per illuminare gli spazi esterni con discrezione ed eleganza, offrendo soluzioni adatte a diversi contesti grazie alla disponibilità in varie altezze. Questo faro alto da 1040 mm, con corpo in alluminio estruso e diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, garantisce una durata e resistenza elevate, con protezione IP66 e resistenza agli urti IK10. La tecnologia LED da 13W, con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 772 lumen, assicura un’illuminazione efficiente e confortevole, valorizzando percorsi, aree verdi e spazi architettonici. La finitura grafite con verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV conferisce resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti esterni esposti. L’apparecchio è dotato di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento in linea, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Classe di isolamento II e certificazioni CE completano le caratteristiche tecniche di questo faro da esterno di alta qualità. Descrizione del produttore: Faro - tipo alto