Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51003300
Cod. Produttore
51003300
Cod. EAN
8012952082807

Informazioni di prodotto

FARO 1230 JM-E 70 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro modello 1230 JM-E 70 CNR-L di colore grafite, progettato per applicazioni elettriche. Questo faro unisce funzionalità e design moderno, garantendo un'illuminazione efficace e una lunga durata. La sua struttura robusta è adatta per ambienti industriali e professionali, assicurando affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per chi cerca un prodotto di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65