Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51003608
Cod. Produttore
51003608
Cod. EAN
8012952125962

Informazioni di prodotto

FARO 1230 FLC 2X18L CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Faro industriale modello 1230 FLC con doppia lampada da 18 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti tecnici e industriali. La struttura robusta in colore grigio RAL 9007 assicura resistenza e un aspetto professionale, ideale per installazioni in spazi che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Questo faro è adatto per applicazioni elettriche dove è necessaria una luce intensa e costante, combinando funzionalità e design pratico.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65