Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51003908
Cod. Produttore
51003908
Cod. EAN
8012952125979

Informazioni di prodotto

FARO 1230 FLC 2X18L CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro industriale modello 1230 FLC con doppia lampada da 18 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti di lavoro. La struttura in materiale resistente colore grafite assicura durabilità e robustezza, ideale per installazioni in contesti elettrici e industriali. Questo faro offre prestazioni affidabili e un design funzionale, adatto per applicazioni che richiedono una luce intensa e stabile.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65