Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53081573
Cod. Produttore
53081573
Cod. EAN
8012952050844

Documentazione tecnica

Il Microfloor 1634 LED è un faretto da incasso a pavimento caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 0x0x86 mm e diametro di 120 mm. Il corpo è realizzato in nylon rinforzato, mentre il diffusore è in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, garantendo robustezza e durabilità. La cornice è in acciaio inox AISI 316, conferendo elevata resistenza alla corrosione. L’equipaggiamento prevede guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e EPDM che assicurano un alto grado di protezione secondo le norme EN60529, rendendo il prodotto idoneo per installazioni esterne e in ambienti umidi. Il faretto è dotato di un modulo LED da 3,3 W con flusso luminoso totale di 300 lumen a 4000K e fascio di luce a 20°, ideale per illuminazione d’accento. È disponibile in varie colorazioni LED, tra cui bianco, blu, rosso, giallo e verde. Conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, è un apparecchio affidabile per applicazioni di illuminazione esterna e architettonica. Descrizione del produttore: MICROFLOOR 1634 3 3W LED AMB CLD SLl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Faretto LED incasso pavimento 3,3W 300lm 4000K esterno architettura