Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53081571
Cod. Produttore
53081571
Cod. EAN
8012952050837

Documentazione tecnica

Il Microfloor 1634 LED è un faretto da incasso con corpo in nylon f.v. e cornice in acciaio inox AISI 316, progettato per garantire resistenza agli urti e agli shock termici grazie al diffusore in vetro temperato. Equipaggiato con guarnizioni di tenuta in gomma siliconica ed EPDM, offre un elevato grado di protezione secondo le norme EN60529. Il modello con LED blu eroga una potenza di 3,3 W con un flusso luminoso di 72 lumen e un angolo di emissione di 25 gradi. Le dimensioni compatte (Ø120 mm, altezza 86 mm) lo rendono ideale per installazioni a pavimento in ambienti esterni o interni, garantendo efficienza e durabilità nel tempo. Conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, richiede l’acquisto di un trasformatore separato. Descrizione del produttore: MICROFLOOR 1634 3 3W LED BLU CLD SLl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Faretto incasso Microfloor 1634 LED 3,3W blu pavimento interno/esterno