Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53078500
Cod. Produttore
53078500
Cod. EAN
8012952123401

Informazioni di prodotto

  • Serie: Minifloor
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 12 W
  • Flusso luminoso: 1447 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
Gamma Minifloor, un apparecchio di illuminazione tecnica a incasso, progettato per valorizzare i dettagli e conferire profondità agli ambienti con luci d'accento. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso, controcassa in nylon e cornice in acciaio inox AISI 316L, garantisce resistenza e durata. L’ottica in policarbonato metallizzato assicura un alto rendimento luminoso, mentre il diffusore in vetro temperato da 8 mm è resistente agli urti, agli shock termici e supporta carichi fino a 2000 kg, rendendolo calpestabile e carrabile. Il prodotto funziona con tensione AC (220-240 V), integra una sorgente luminosa LED da 12 W con temperatura colore 3000 K e un’efficienza luminosa di 121 lm/W. Il fascio luminoso è stretto, con apertura di 15°, ideale per un’illuminazione mirata. Classe di isolamento II, grado di protezione IP67 e resistenza meccanica IK08 assicurano affidabilità in ambienti esterni e condizioni gravose. L’apparecchio è dotato di guarnizioni siliconiche e pressacavi in nylon, con viteria antigrippaggio, e dispone di certificazioni CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. È disponibile anche in versione IP68 con sistema ermetico a gel per maggiore protezione. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Minifloor LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

regolabile

Diametro foro montaggio ad incasso

300 mm

altezza/profondità

329 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

40 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

12 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-329 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Minifloor LED incasso 13W 3000K inox esterni calpestabile