Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43180200
Cod. Produttore
43180200
Cod. EAN
8012952090840

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 7 W
  • Flusso luminoso: 429 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 196x127 mm
  • Serie: Koala ES
Il proiettore da giardino KOALA 1537 LED da 7W è un apparecchio di illuminazione esterna moderno e performante, caratterizzato da un design leggermente allungato e realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate. Dotato di una sorgente luminosa LED SMD con un indice di resa cromatica (CRI) di 80 e una temperatura colore di 3000 K, garantisce una luce uniforme e di alta qualità ideale per l’illuminazione di monumenti e facciate. Con un flusso luminoso di 429 lumen e un’efficienza luminosa di 61 lm/W, assicura un’illuminazione efficace mantenendo bassi consumi energetici. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre la finitura in vernice poliestere protegge dalla corrosione e dai raggi UV. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto all’uso esterno in ambienti difficili. Il prodotto è disponibile nel colore grigio e offre una durata della sorgente luminosa di 25.000 ore con mantenimento del flusso L70 B50. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è ≥0,9, con alimentazione in corrente alternata da 220 a 240 V e frequenza 50 Hz. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Koala ES

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

196 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

7 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

61 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

429 ... 429 lm

Produttore

Proiettore LED 7W 3000K IP65 esterno grigio