Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470219
Cod. Produttore
16470219
Cod. EAN
8012952139020

Informazioni di prodotto

927 LED 24W CLD GRI RADAR SENSOR
Lampada LED da 24W con sensore radar integrato, progettata per il montaggio a soffitto su superfici idonee. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti che richiedono una sorgente luminosa singola e un controllo intelligente della luce. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto, assicurando comfort visivo e funzionalità avanzate grazie al sensore di movimento. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a molteplici contesti elettrici e di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - RADAR SENSOR

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

24 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 24W con sensore radar montaggio a soffitto