Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15630119
Cod. Produttore
15630119
Cod. EAN
8012952142761

Informazioni di prodotto

COMPACT 781 21W CLD-D BIA C/SENS
FARETTO 781 LED BIANCO CALDO CELL-D BIA C SENSORE. I faretti Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni. Descrizione del produttore: Compact - con SENSORE

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

165 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

60 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1262 ... 1262 lm

Produttore

Faretti LED 21W bianco caldo sensore crepuscolare per interni ed esterni