Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1563010096
Cod. Produttore
1563010096
Cod. EAN
8012952142785

Informazioni di prodotto

781 LED 21W CLD BIA SENS. SLAVE
FARETTO 781 LED BIANCO CALDO CELL BIA SENSORE SLAVE. I faretti Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni. Descrizione del produttore: Compact - con SENSORE

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

165 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK04

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming 0-10 V

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretti LED 21W bianco caldo con sensore slave per interni ed esterni