Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470319
Cod. Produttore
16470319
Cod. EAN
8012952139037

Informazioni di prodotto

927 LED 21W CLD GRI RADAR SENSOR

Documentazione tecnica

La lampada DS16470319 è un'armatura stagna a LED caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile e di elevata resistenza meccanica grazie a una struttura rinforzata da nervature interne. Il diffusore è in policarbonato trasparente prismatizzato internamente, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna per facilitare la pulizia e mantenere l'efficienza luminosa. Dotata di tecnologia LED con una durata di vita di 80.000 ore, garantisce consumi ridotti e un'illuminazione di alta qualità con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80. La potenza assorbita è di 21W con un flusso luminoso di circa 3195 lumen. Il prodotto è completo di connettore per installazione rapida e integra un sensore radar stepDIM per il rilevamento di presenza e gestione automatica della luce in base al movimento e alla luminosità ambientale. Ha grado di protezione IP66 e IK08, è idoneo per installazione a soffitto e su superfici normalmente infiammabili, conforme alle normative EN 60598-1 e CEI 34-21, e rispetta i requisiti per impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. La robustezza, l'efficienza energetica e la tecnologia integrata rendono questa lampada ideale per ambienti industriali e di lavoro che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - RADAR SENSOR

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 21W grigia IP66 radar sensore soffitto industriale