Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470119
Cod. Produttore
16470119
Cod. EAN
8012952139013

Informazioni di prodotto

927 LED 19W CLD GRI RADAR SENSOR

Documentazione tecnica

La lampada DS16470119 è un apparecchio di illuminazione a LED monolampada con sensore radar integrato, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali e commerciali. Il corpo lampada è realizzato in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile e dotato di una struttura rinforzata da nervature interne che assicurano una resistenza meccanica superiore e un grado di protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. Il diffusore prismatizzato in policarbonato trasparente, stabilizzato ai raggi UV e autoestinguente, offre un controllo luminoso ottimale e facilita la pulizia per mantenere l’efficienza luminosa nel tempo. La sorgente luminosa LED da 19 watt emette una luce bianca a 4000K con un flusso luminoso di 2870 lumen e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un’illuminazione di alta qualità e una migliore resa dei colori rispetto alle tradizionali lampade a vapori di sodio. La tecnologia LED garantisce una lunga durata fino a 80.000 ore con un mantenimento dell’80% della luminosità iniziale, riducendo i consumi energetici e i costi di manutenzione. Il sensore radar stepDIM integrato rileva la presenza nell’area di monitoraggio, mantenendo la luce accesa in caso di movimento e dimmerandola o spegnendola automaticamente in base alla luminosità ambientale e ai tempi preimpostati, ottimizzando ulteriormente l’efficienza energetica. L’apparecchio è idoneo per il montaggio a soffitto e su superfici normalmente infiammabili, e rispetta le normative EN 60598-1 e CEI 34-21, con classificazione fotobiologica a rischio esente. Questa lampada è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione robusta, efficiente e intelligente, come industrie alimentari, magazzini e spazi produttivi, garantendo sicurezza, durata e qualità luminosa. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - RADAR SENSOR

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 19W grigio con sensore radar per ambienti industriali