Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC4A00121
Cod. Produttore
80SC4A00121
Cod. EAN
8034034447380

Informazioni di prodotto

Centrale antincendio digitale a 2 linee loop espandibile a 4, linea FAP54
Le centrali digitali FAP54 EVO sono dotate di una piattaforma che consente di collegare in rete più centrali, garantendo un eccellente livello di prestazioni e semplicità di installazione, programmazione e gestione. Il sistema è modulare, flessibile ed è composto da 4 modelli di centrale che gestiscono: - 480 zone virtuali, ognuna delle quali configurabile in uno specifico tipo di operatività (antincendio, tecnologico) - 240 gruppi di dispositivi, associabili liberamente, nei casi sia necessario un controllo incrociato - 240 gruppi di zone, associabili liberamente, nei casi sia necessario un controllo di livello superiore - Il monitoraggio dell’indice di sensibilità e della percentuale di sporcizia del rivelatore - La memoria eventi (fino a 1.000) - Il nuovo menù 11224 che facilita la manutenzione come descritto nella Norma UNI 11224. Ogni tipo di configurazione è facilmente programmabile tramite la tastiera della centrale e tramite PC. Tutte le centrali sono predisposte per la comunicazione in rete tramite un’interfaccia LAN TCP/IP, di una porta di comunicazione per le funzioni Master/Slave, di una porta di connessione per una stampante, di una porta RS485 opto isolata per l’interfacciamento di pannelli ripetitori, di una porta USB per lo scarico dati e la configurazione dell’impianto tramite PC. Il nuovo software di configurazione e il nuovo software di supervisione IperFire arricchiscono il sistema nella gestione locale e remota dell’informazione.