› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137

Cod. Rexel PL814052
Cod. Produttore 814052
Cod. EAN 8014950800292

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Tipo: Fanale portatile
  • Serie: UNAV 2137
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Illuminazione: LED integrati
  • Risparmio energetico: Notevole
  • Uso: Magazzini, cantieri

Descrizione del prodotto

FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137