› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

FANALE CILINDRICO SOFF. PICCOLO E27

Cod. Rexel PL810071
Cod. Produttore 810071
Cod. EAN 8014950803514

Informazioni principali

  • Tipo: FANALE CILINDRICO
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP alto
  • Applicazioni: Industriale, terziario
  • Uso: Magazzini, garage
  • Illuminazione: LED integrato
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: PL810071

Descrizione del prodotto

FANALE CILINDRICO SOFF. PICCOLO E27Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: FANALE CILINDRICO SOFF. PICCOLO E27Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
FANALE CILINDRICO SOFF. PICCOLO E27