› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

FANALE CILINDRICO SOFF.MEDIO E27

Cod. Rexel PL810171
Cod. Produttore 810171
Cod. EAN 8014950803552

Informazioni principali

  • Tipo: Fanale cilindrico
  • Montaggio: Soffitto medio
  • Attacco lampada: E27
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Uso: Magazzini, garage
  • Serie: PL810171

Descrizione del prodotto

FANALE CILINDRICO SOFF.MEDIO E27Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: FANALE CILINDRICO SOFF.MEDIO E27Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
FANALE CILINDRICO SOFF.MEDIO E27