› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

FANALE CILINDRICO PAR SQUAD MEDIO E

Cod. Rexel PL811171
Cod. Produttore 811171
Cod. EAN 8014950803675

Informazioni principali

  • Descrizione: Fanale cilindrico PAR
  • Grado protezione: IP alto
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Installazione: Magazzini e cantieri
  • Efficienza luminosa: LED integrati
  • Risparmio energetico: Notevole
  • Serie: PL811171
  • Uso: Ambient esterni

Descrizione del prodotto

FANALE CILINDRICO PAR SQUAD MEDIO ELe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: FANALE CILINDRICO PAR SQUAD MEDIO ELe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
FANALE CILINDRICO PAR SQUAD MEDIO E