› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Falso polo 1 modulo Axolute finitura chiara impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIHC4950
Cod. Produttore HC4950
Cod. EAN 8012199750156

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45 x 22.5 x 11 x 6 mm
  • Colore: Chiaro (Tech)
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C

Descrizione del prodotto

Placca cieca in plastica di colore grigio con forma rettangolare, progettata per coprire moduli elettrici da 1 modulo. Realizzata in policarbonato per la parte meccanica e PC per la copertura, è resistente ai raggi UV, autoestinguente e priva di alogeni. Offre protezione IP21 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. Adatta per temperature di esercizio e stoccaggio da -5°C a +35°C, garantisce una finitura pulita e funzionale per installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo 1 modulo - tech

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

AXOLUTE

Falso polo 1 modulo Axolute finitura chiara impianti civili residenziali
€ 3,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info