› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FA MCR-HT-FH-PM

Cod. Rexel CX2980319
Cod. Produttore 2980319
Cod. EAN 4017918895709

Informazioni principali

  • Serie: SO46
  • Tensione ingresso: 120 V DC
  • Larghezza morsetto: 6,2 mm
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Filtro integrato: RCZ
  • Tipo contatto: 1 contatto scambio
  • Protezione: contro disturbi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm, contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, con filtro RCZ integrato, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 120 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

FA MCR-HT-FH-PM