Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF42TDVST2
Cod. Produttore
XF42TDVST2
Cod. EAN
8017963052252

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 42A
  • Tensione nominale: 480Vac
  • Tipo filtro: Trifase senza neutro
  • Protezione EMI: Alta efficienza
  • Serie: F42TDVST2
  • Numero fasi: 3
  • Applicazione: Filtraggio disturbi
  • Montaggio: Standard industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F42TDVST2 Filtro trifase EMI senza neutro 42A 480Vac

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come filtro sinusoidale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

42 A

numero di poli lato primario

4

Grado di protezione (NEMA)

1

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

42 ... 42 A

Produttore

F42TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE..