Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /
Informazioni di prodotto
grado di inquinamento
2
sezione conduttore collegabile unifilare
35
grado di protezione (IP)
IP2X
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
tipo di corrente di guasto
B
numero di poli
4
tipo con ritardo breve
corrente di guasto nominale
0.3 A
dispositivi supplementari possibili
larghezza in unità di suddivisione
tensione di dimensionamento
400 V
resistenza a corto circuito (Icw)
1 kA
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
frequenza
50 Hz
profondità di incasso
69 mm
tipo di montaggio
barra DIN
tensione di isolamento nominale Ui
500
corrente di dimensionamento
80 A
con dispositivo di bloccaggio
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELB273282 Cod. Produttore: B273282 Cod. EAN: 8012542732822
Cod. Rexel: ELB273222 Cod. Produttore: B273222 Cod. EAN: 8012542732228
Cod. Rexel: ELB273232 Cod. Produttore: B273232 Cod. EAN: 8012542732327
Cod. Rexel: ELB273292 Cod. Produttore: B273292 Cod. EAN: 8012542732921
Cod. Rexel: ELB273212 Cod. Produttore: B273212 Cod. EAN: 8012542732129
Cod. Rexel: LE004883 Cod. Produttore: 004883 Cod. EAN: 3245060048839
Cod. Rexel: BTIG23AC32 Cod. Produttore: G23AC32 Cod. EAN: 8005543462843
Cod. Rexel: BTIG23A32 Cod. Produttore: G23A32 Cod. EAN: 8005543462836
Cod. Rexel: BTIG24AC32 Cod. Produttore: G24AC32 Cod. EAN: 8005543462911
Cod. Rexel: BTIGN8813AC32 Cod. Produttore: GN8813AC32 Cod. EAN: 8005543457733
Cod. Rexel: BTIG44XAC125 Cod. Produttore: G44XAC125 Cod. EAN: 8005543418932
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te