Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF180TDS84C
Cod. Produttore
XF180TDS84C

Informazioni di prodotto

Filtro EMI trifase da 180 A progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti trifase standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata attenuazione da 150 kHz a 30 MHz per protezione ottimale
  • Efficienza anche su cavi lunghi
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla riduzione delle interferenze
Modelli da 150 a 180 A Attenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz Elevata attenuazione anche su cavi lunghi Descrizione del produttore: Modelli da 150 a 180 A Attenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz Elevata attenuazione anche su cavi lunghi

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come filtro sinusoidale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

180 A

numero di poli lato primario

4

Grado di protezione (NEMA)

1

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

180 ... 180 A