› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

F-FIX-B16 3B RISCONTRO 16KG PP

Cod. Rexel CP5403238
Cod. Produttore 5403238
Cod. EAN 4012195926320

Informazioni principali

  • Descrizione: FFIXB16 3B riscontro
  • Protezione bordi: foro passante
  • Montaggio asta: filettata 3B isFang
  • Blocco calcestruzzo: FangFix F-FIX-S16
  • Serie: ISCON
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: • Protezione bordi con foro passante • per il montaggio dell'asta filettata 3B isFang e del blocco di calcestruzzo FangFix F-FIX-S16

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sottostrato

diametro

373 mm

materiale

Plastica

Serie

ISCON

F-FIX-B16 3B RISCONTRO 16KG PP