Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22133
Cod. Produttore
0000022133
Cod. EAN
8010300221335

Informazioni di prodotto

F 150/6"
Ventilatore assiale di colore bianco realizzato in plastica, progettato per garantire una protezione di grado IPX4 contro spruzzi d'acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e resistente, con un design funzionale per il montaggio in diverse configurazioni. Descrizione del produttore: Kit finestraI valori dei Dati Tecnici si riferiscono al sistema "prodotto+kit"

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

280 METROC_ORA

larghezza nominale

213 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Kit finestra aspiratore domestico F 150/6"