Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48523
Cod. Produttore
OVA48523
Cod. EAN
3606481067388

Informazioni di prodotto

Exw Smartled -25 IP65 Act/Dic 400lm 3h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Apparecchio autoalimentato È adatto per applicazioni a bassa temperatura come la lavorazione degli alimenti, ambienti freddi, ripiani refrigerati. Exiway Smartled può essere utilizzato in modalità autonoma o integrata nelle 2 architetture esistenti, Exiway DiCube ed Exiway Dali, che consentono la connettività a EcoStruxture. Configurazione predefinita con test automatici, modalità indirizzabile (DiCube) viene eseguita collegando il bus all'unità di controllo. Questa lampada dispone di 6 cavi di ingresso in gomma morbida. La lampada configurata in modalità Activa o DiCube esegue un test automatico conforme a EN 62034. La lampada può essere gestita tramite app in modalità DiCube. La sua tensione operativa nominale Ue è 230 VCA a 50/60 Hz. La potenza apparente massima è 11 VA. La potenza attiva è 4,5 W. Può essere montato a soffitto, a parete o su controsoffitto. Le dimensioni sono (L) 127 mm x (A) 300 mm x (P) 45,5 mm e il peso del prodotto è 650 g. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9010). È realizzato in policarbonato (PC). La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -25°C e +40°C. Raggiunge il grado di protezione IP65 e IK07. Exiway Smartled Innovative si integra perfettamente in tutti gli spazi. Sono disponibili tre opzioni di montaggio, ad esempio a filo ghiera, a parete e telaio. Ulteriori accessori trasformano la lampada in un segnale di uscita, con distanze di leggibilità di 24 e 30 metri in conformità con la normativa EN1838. Il prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60598-2-22, EN 60598-1, EN 62471. Ha la certificazione CE del prodotto e la direttiva EMC.

temperatura del colore

4500 K

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

funzione

EV014459

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

altezza/profondità

127 mm

condizione dell’accumulatore

ioni di litio

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

300 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

6

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

foglio/lastra da inserire

tipo di tensione

AC

larghezza

45.5 mm

prestazioni del sistema

4.5

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

ampiezza di riconoscimento

20 m

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK07

lunghezza di montaggio

45.5 mm

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

tipo di marcatura

su un lato/due lati

flusso luminoso effettivo

400 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Smartled

con telecomando

regolazione costante del flusso luminoso

Produttore

Exiway Smartled IP65, -25° Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi centralizzata DiCube, SE-SA, 400lm SE 180lm SA, 3h, illuminazione di sicurezza