Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA18053
Cod. Produttore
OVA18053
Cod. EAN
3606480698583

Informazioni di prodotto

Exiway Power Control NANO, 12 circuiti uscita, 240 apparecchi (max), 1823W per 1h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Power Control NANO, 12 circuiti uscita, 240 apparecchi (max), 1823W per 1h

classe di protezione

I

tensione nominale

230 V

larghezza

500 mm

lunghezza

230 mm

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

1100 mm

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

potenza

1500 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Exiway_Power_Control

Tensione nominale A

230,0000 V

Produttore

Exiway Power Control NANO, 12 circuiti uscita, 240 apparecchi (max), 1823W per 1h

Ricevi 100 m entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui