Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46264.001.01
Cod. Produttore
46264.001.01
Cod. EAN
8013406309129

Informazioni di prodotto

Extender Ethernet PoE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Extender per linea Ethernet e alimentazione PoE 10/100 standard IEEE802.3af/at, un dispositivo estende la connessione fino a 100m, max 3 dispositivi per tratta.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45,5 mm

altezza

113 mm

profondità

29 mm

max. potenza assorbita

3 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

1

grado di protezione (IP)

Altro

numero di porte, altre

1

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

1

potenza massima PoE

15 W