Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51112300
Cod. Produttore
51112300
Cod. EAN
8012952124576

Informazioni di prodotto

EXPO 1737 LED 13W CLD CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada LED da 15 watt con design compatto e finitura grigio antracite RAL 9007, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Offre un'illuminazione chiara e uniforme con un consumo energetico ridotto, garantendo prestazioni elevate e risparmio energetico. La sua struttura robusta è adatta a diversi ambienti, combinando funzionalità e stile moderno.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66