Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51112400
Cod. Produttore
51112400
Cod. EAN
8012952124583

Informazioni di prodotto

EXPO 1737 LED 15W CLD GRAF
Una famiglia di bollard per esterni progettata per offrire massima versatilità e un'estetica raffinata della luce. Il design lineare sfrutta in modo innovativo la rifrazione della luce tramite una zona concava che diffonde la luce all’esterno e illumina completamente la colonnina, creando un effetto scenografico di grande impatto rispettando le norme antinquinamento luminoso. Realizzato interamente in alluminio con corpo centrale in profilo estruso estendibile, permette diverse altezze per adattarsi a vialetti, segnapassi e altre applicazioni esterne. Equipaggiato con sorgenti LED da 15W ad alta efficienza (64 lm/W) e 960 lumen, garantisce risparmio energetico e lunga durata, con mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore. Il diffusore in policarbonato trasparente ad alta prestazione assicura una distribuzione ottimale della luce. La struttura è verniciata a polvere in colore grafite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9 completano le caratteristiche tecniche, rendendo questo bollard una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Expo LED - tipo alto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

170 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

644 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

Rendimento luminoso delle lampade

64 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bollard LED 15W 960lm alluminio esterni IP66 grafite