Descrizione del prodotto
Una famiglia di bolardini da esterno caratterizzati da un design estremamente lineare che sfrutta la rifrazione della luce in modo innovativo: grazie a un’area concava, la luce si diffonde verso l’esterno illuminando completamente il corpo. Realizzato interamente in alluminio con corpo centrale estruso, il prodotto è resistente agli urti (IK09) e ha un grado di protezione IP66, ideale per applicazioni esterne. Dotato di sorgente LED COB da 10W con temperatura colore 4000K e un flusso luminoso di 710 lumen, garantisce elevata efficienza luminosa e risparmio energetico. La finitura in grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV assicura durata e affidabilità nel tempo. Il diffusore in policarbonato trasparente con superficie microprismatica interna ottimizza la diffusione della luce. Classe di isolamento II e assenza di sistemi di controllo integrati. Certificato CE, con garanzia di 3 anni e conformità alle normative EN60598-1 e EN60529. Descrizione del produttore: Expo LED - tipo basso