Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWEXS0000
Cod. Produttore
EXS0000
Cod. EAN
8013975297476

Informazioni di prodotto

  • Voltage ausiliaria: 24 VDC
  • Range tensione: 20.4-27.6 VDC
  • Potenza dissipata: 5.5 W
  • Tipo custodia: Poliammide
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -20/+60 °C
  • Certificazioni: CE, cETLus, EAC, UKCA
  • Serie: EXS0000
Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

EXPANSION PER BUS DI COMUNICAZIONE BRANCH MODULO ESPANSIONE COMUNICAZIONE INDUSTRIALE