Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48404
Cod. Produttore
OVA48404
Cod. EAN
3606481179463

Informazioni di prodotto

Exw Smartexit Act SE-SA 26m 1,5h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 26m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

temperatura del colore

4750 K

materiale della copertura

plastica trasparente

fattore di potenza

0.05

tipo di collegamento

raccordo a innesto

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

funzione

EV014458

tipo di montaggio

EV013927

classe di protezione

II

altezza/profondità

190.0 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

45.2 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

lastra in vetro acrilico

tipo di tensione

AC

larghezza

260.0 mm

prestazioni del sistema

2.77

apparecchio di servizio

non necessario

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

230 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

grado di protezione (IP)

IP40

ampiezza di riconoscimento

26.0 m

resistenza agli urti

IK04

tipo di circuito

funzione di attesa

numero di teste lampada

1

tipo di marcatura

su un lato/due lati

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Smartexit

Produttore

Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 26m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

€ 141,78 x 1 pz.
(pz.)