Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di collegamento
raccordo a innesto
dispositivo di monitoraggio
auto-test automatico
funzione
EV014457
tipo di montaggio
incasso
classe di protezione
II
altezza/profondità
31.5 mm
corpo luminoso
LED non sostituibile
lunghezza
55.8 mm
materiale della scatola
plastica
numero di poli
2
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
larghezza
256.6 mm
prestazioni del sistema
10
alimentazione
remoto (batteria singola)
con corpo luminoso
diametro di montaggio
140 mm
tensione nominale
220 V
adatto per numero di corpi luminosi
1
resistenza agli urti
IK04
tipo di circuito
funzione continua/attesa
numero di teste lampada
diametro esterno
90 mm
flusso luminoso effettivo
220 lm
sezione del conduttore
2.5
Serie
Exiway_Smartbeam
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te