Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA23030
Cod. Produttore
OVA23030
Cod. EAN
3606480625060

Informazioni di prodotto

Exiway Power - MM600W - 1h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo EXIWAY POWER MM600W/1 PB rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di commutazione in ambito elettrico. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro, con un grado di protezione IP20, che lo rende adatto per l'uso in ambienti interni. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre la tipologia di alimentazione sempre attiva/solo emergenza offre flessibilità nelle applicazioni. La forma ergonomica e il design intuitivo facilitano l'installazione e l'uso quotidiano, rendendo questo dispositivo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con una capacità di gestione della potenza di 600W, è ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo prestazioni elevate e affidabili.

classe di protezione

I

tensione nominale

230 V

larghezza

85 mm

lunghezza

483 mm

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

432 mm

potenza

600 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Exiway_Power

Produttore

EXIWAY POWER MM600W/1 PB