Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA23031
Cod. Produttore
OVA23031
Cod. EAN
3606480625077

Informazioni di prodotto

Exiway Power - MM1000W - 1h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'EXIWAY POWER MM1000W/1 PB rappresenta una soluzione innovativa per la gestione dell'alimentazione elettrica, progettato per garantire efficienza e sicurezza. Questo dispositivo è dotato di un design robusto e materiali di alta qualità, che assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua capacità di commutazione a distanza consente un controllo ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un grado di protezione IP20, è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mentre il suo sistema di montaggio versatile facilita l'integrazione in diverse configurazioni impiantistiche. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

classe di protezione

I

tensione nominale

230 V

larghezza

85 mm

lunghezza

483 mm

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

432 mm

potenza

1000 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Exiway_Power

Produttore

EXIWAY POWER MM1000W/1 PB