Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA38361
Cod. Produttore
OVA38361
Cod. EAN
3606480688331

Informazioni di prodotto

EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 2h - 140lm - 8weq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada Easyled a LED è estremamente compatta. Capace di illuminare aree antipanico in emergenza per due ore$ è dotata di batterie Nichel- Cadmio. Mai$ una lampada d'emergenza è stata così essenziale. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti$ negozi$ piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Il tutto unendo la conoscenza e l'esperienza di Schneider Electric.

materiale della copertura

plastica trasparente

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

altezza/profondità

37 mm

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

116 mm

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

adesivo

tipo di tensione

AC/DC

larghezza

292 mm

prestazioni del sistema

1

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

resistenza agli urti

IK07

tipo di circuito

funzione di attesa

tipo di marcatura

solo su un lato

Produttore

Exiway Easyled LED, IP65, Standard, Non permanente (SE), 2h durata, 140 lumen, batteria Ni-Cd