Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA43090
Cod. Produttore
OVA43090
Cod. EAN
3606480400117

Informazioni di prodotto

Kit emergenza, EVX Plus 8L, Standard- tubi fluorescenti fino a 58W, 1h e 3h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit emergenza, EVX Plus 8L, Standard- tubi fluorescenti fino a 58W, 1h e 3h

classe di protezione

II

tensione nominale

230 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

potenza

58 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Evx_Ferro

Produttore

Kit emergenza, EVX Plus 8L, Standard- tubi fluorescenti fino a 58W, 1h e 3h