Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA43091
Cod. Produttore
OVA43091
Cod. EAN
3606480400148

Informazioni di prodotto

EVX-PLUS 10NCL/I-T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA43091 è un kit di conversione dell'illuminazione Evx Plus Questo dispositivo, inserito in plafoniere ordinarie fluorescenti, consente la creazione di un sistema di illuminazione di emergenza autonomo con intervento automatico. È particolarmente adatto per l'accoppiamento con ballast elettronici e tubi fluorescenti T8. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 7,5 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4,5 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 24h. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 15% del flusso nominale per 1h 58 W T8 con una resistenza al fuoco di 750°C. Ha un peso del prodotto di 370 g. Un'inibizione permanente può essere eseguita mediante interruttore.

classe di protezione

II

tensione nominale

230 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

potenza

58 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

N_EVX

Produttore

Kit emergenza, EVX Plus 10L, Standard- tubi fluorescenti fino a 58W, 1h e 3h